ASSY® 3.0, galvanizado a azul Parafuso para aglomerado
ASSY 3.0, aço zincado, RT, cabeça de embeber, AW
PF.ASSY 3 CAB/EMB.F/AW ZN 3X16
ASSY 3.0
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Aço galvanizado, revestido a azul, rosca total, cabeça de embeber, fenda AW
Liga a madeira em vez de a quebrar
Rosca assimétrica – maior velocidade
- Binário de aperto reduzido
- Grande força de aperto
- Fixação mais rápida em relação aos parafusos para aglomerado
- Rosca dupla: 3,0-4,5 mm
Fenda AW - mais potência
- Ótima transmissão de força
- Excelente ajuste
- Encaixe rápido
- Fixação segura do parafuso
- Praticamente sem desaperto do bit
- Sem oscilação
- Não danifica o revestimento de superfície do parafuso
- Apenas 5 tamanhos de bits para diâmetros de 3,0 a 12,0 mm
Rosca helicoidal – menos tendência para dividir a madeira, muito poucas fissuras
- Forças mínimas, sobretudo nas fixações próximas da extremidade
- Redução do binário de aperto
- As fissuras são evitadas, em grande parte, devido ao efeito de perfuração da rosca helicoidal
Os parafusos não são adequados para utilização exterior e em divisões sujeitas a elevados níveis de humidade contínuos ou de curta duração! Nestes casos, utilize parafusos ASSY® 3.0 em aço inox A2.
Para fixar metais a madeira, defina um recorte exato no adaptador metálico.
Os parafusos para aglomerado ASSY 3.0 são otimizados para utilização em materiais de madeira. Ao serem utilizados em buchas plásticas, é possível a redução da capacidade de carga. Por conseguinte, recomendamos a utilização apenas de parafusos sem pontas com rosca otimizada (broca, contrarrosca, rosca de anel, extremidade serrilhada, ranhura com limpeza automática, etc.) em buchas plásticas, como Würth ASSY D, família 0151 (cabeça de embeber) e família 0153 (cabeça de queijo).
Documentos de trabalho disponíveis:
É possível encontrar software de dimensionamento de madeira, tabelas sobre cargas e instruções de aplicação detalhadas na página: www.wuerth.de/assy.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Ao aparafusar em madeira dura, perfure de acordo com a norma ETA-11/0190.
Diâmetro nominal (d) | 3 mm |
Comprimento (l) | 16 mm |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber |
Diâmetro da cabeça (dh) | 5,9 mm |
Altura da cabeça (k) | 2,05 mm |
Tamanho da fenda | AW10 |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso para madeira |
Design da rosca | Rosca total |
Formato da rosca | Rosca dupla |
Comprimento da rosca (lg) | 13 mm |
Diâmetro do núcleo | 1,95 mm |
Forma da ponta | Ponta com rosca anelar |
Ângulo da ponta | 20 Grau |
Material | Aço endurecido |
Superfície | Galvanizado |
Cor | Prata |
Ângulo mín./máx. de aparafusamento | 0-90 Grau |
Peso unitário | 0,600 g |
Adequado para utilização com os seguintes materiais | Aglomerado |
Área de aplicação | Universal |
Aprovação | ETA-11/0190 |
Parafuso que requer aprovação | Sim |
Conforme RoHS | Sim |
ASSY-SYSTEM CASE SET
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.