ASSY® 3.0, galvanizado a azul Parafuso para aglomerado
ASSY 3.0, aço galv., rosca completa, cab. emb., AW
PF.ASSY 3 CAB/EMB.F/AW ZN 5X60
ASSY 3.0



Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Une a madeira em vez de a rachar
Fresa de escarear – funciona em todos os materiais!
- Adequado para madeira e ferragens
- Não danifica os materiais de madeira revestidos
- Menos lascas na superfície
Rosca assimétrica - maior rapidez
- Menor binário de aperto
- Maior força de aperto
- Aparafusamento mais rápido do que com parafusos para aglomerado convencionais
- Filete grosso: 5,0–12,0 mm
Fenda AW - mais força
- Óptima transmissão de força
- Excelente ajuste
- Encaixe rápido
- Colocação segura do parafuso
- Praticamente sem desaperto do bit
- O bit não salta
- Não danifica o revestimento do parafuso
- Apenas 5 bits com tamanhos diferentes para os diâmetros de 3,0 a 12,0 mm
Contrarrosca – menor tendência para rachar a madeira, muito poucas fissuras
- Menor força, sobretudo nas fixações próximas da extremidade
- Redução do binário de aperto
- Fissuras são evitadas, em grande parte, devido ao efeito de perfuração da rosca helicoidal
- Contrarrosca: 5,0-12,0 mm
Os parafusos não são adequados para utilização no exterior e em divisões sujeitas a elevados níveis de humidade durante pouco ou muito tempo! Nestes casos, utilize os parafusos ASSY® 3.0 em aço inox A2.
Os parafusos para aglomerado ASSY 3.0 são otimizados para utilização em materiais de madeira. Quando são utilizados com buchas plásticas, é possível uma redução da capacidade de carga Por conseguinte, recomendamos a utilização apenas de parafusos sem pontas de rosca otimizada (ponta de broca, contrarrosca, rosca anelar, extremidade serrilhada, ranhura com limpeza automática, etc.) em buchas plásticas, como Würth ASSY D, número de família 0151 (cabeça de embeber) e número de família 0153 (cabeça de queijo).
Em construções metálicas deve ser realizado um furo preciso de rebaixamento nos componentes metálicos.
Documentos de trabalho disponíveis:
É possível encontrar software de dimensionamento de madeira, tabelas sobre cargas e instruções de aplicação detalhadas na página: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Ao utilizar estes parafusos, siga as especificações da norma ETA-11/0190.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Aparafusamento em madeira-madeira e aço-madeira, aplicação na construção de móveis, em acabamentos interiores e na fixação de ferragens.
Ângulo de aparafusamento de 0° a 90°. Em madeira de coníferas ou derivados de madeira feitos de coníferas, a fixação deve ser efetuada sem perfuração prévia. Para reduzir as distâncias até às extremidades, pode ser realizada uma perfuração prévia de acordo com o diâmetro do núcleo. Ao aparafusar em madeira dura, efetue previamente um furo de acordo com a norma ETA-11/0190.
![]() | |
Diâmetro nominal (d) | 5 mm |
Comprimento (l) | 60 mm |
Comprimento da rosca (lg) | 52 mm |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber |
Detalhes da cabeça | Caixas de fresagem |
Diâmetro da cabeça (dh) | 9.6 mm |
Altura da cabeça (k) | 3.2 mm |
Tamanho da fenda | AW20 |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso para madeira |
Design da rosca | Rosca total |
Forma da rosca | Rosca de passo grosso |
Diâmetro do núcleo | 3.2 mm |
Forma da ponta | Ponta com contrarrosca |
Ângulo da ponta | 28 Grau |
Material | Aço endurecido |
Superfície | Galvanizado |
Cor | Prata |
Ângulo mín./máx. de aparafusamento | 0-90 Grau |
Adequado para utilização com os seguintes materiais | Aglomerado (BSP), Madeira, Produtos derivados da madeira, Madeira dura, LVL, Madeira macia |
Área de aplicação | Dach, Construção de elementos, Construção em madeira, Construção de painéis de madeira, Acessório de fixação para interior, Madeira de construção, Mobiliário, Universal |
Parafuso que requer aprovação | Sim |
Aprovação | ETA-11/0190 |
Conforme RoHS | Sim |