ASSY® 3.0, galvanizado a azul Parafuso para aglomerado
ASSY 3.0, aço zincado, rosca completa, cabeça de lentilha, AW
PF.ASSY 3 CAB/QJ.F/AW ZN 4.5X20
ASSY 3.0
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Liga a madeira em vez de a quebrar
Rosca assimétrica – maior velocidade
- Binário de aperto reduzido
- Grande força de aperto
- Fixação mais rápida em relação aos parafusos para aglomerado convencionais
- Rosca de passo simples
Fenda AW – mais potência
- Ótima transmissão de força
- Ajuste perfeito
- Rápida localização
- O parafuso é colocado de forma segura
- Praticamente sem desapertar o bit
- Sem oscilação
- Não danifica o revestimento de superfície do parafuso
- Apenas 5 tamanhos de bits de 3,0 a 12,0 mm de diâmetro
Rosca helicoidal – menos tendência para dividir a madeira, muito poucas fissuras
- Forças mínimas, sobretudo nas fixações próximas da extremidade
- Redução do binário de aperto
- As fissuras são evitadas, em grande parte, devido ao efeito de perfuração da rosca helicoidal
Os parafusos não são indicados para exterior e para
locais, que estejam sujeitos a elevados índices de humidade durante pouco ou muito tempo! Nestes casos, utilize os parafusos ASSY® 3.0 em aço inox A2.
Os parafusos para aglomerado ASSY 3.0 são otimizados para utilização em materiais de madeira. Quando utilizado com bucha plástica é possível uma redução da capacidade de carga. Por conseguinte, recomendamos apenas a utilização de parafusos sem ponta de rosca otimizada (ponta de broca, contra rosca, rosca helicoidal, extremidade serrilhada, ranhura com autolimpeza, etc.) em buchas plásticas, como o ASSY D da Würth, número de família 0151 (cabeça de embeber) e número de família 0153 (cabeça de queijo).
Para fixar metais a madeira, defina um recorte exato no adaptador metálico.
Documentos de trabalho disponíveis:
Software de dimensionamento de madeira, tabelas de carga e instruções de processamento detalhadas podem ser encontrados na página de serviço: www.wuerth.de/assy.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Fixação de chapa de metal fina em madeira para decoração, acabamento interior e construção de móveis.
Ângulo de aperto 0° a 90°. Para madeira de coníferas ou materiais à base de madeira macia, o aparafusamento é realizado sem furação prévia. Para reduzir as distâncias até às extremidades é possível abrir um furo, de acordo com o diâmetro do núcleo. Para o aparafusamento em madeira dura, abra previamente um furo, de acordo com a ETA-11/0190.
Diâmetro nominal (d) | 4,5 mm |
Comprimento (l) | 20 mm |
Tipo de cabeça | Cabeça de queijo |
Diâmetro da cabeça (dh) | 9 mm |
Altura da cabeça (k) | 3 mm |
Tamanho da fenda | AW20 |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso para madeira |
Design da rosca | Rosca total |
Formato da rosca | Rosca de uma só entrada |
Comprimento da rosca (lg) | 18 mm |
Diâmetro do núcleo | 2,7 mm |
Forma da ponta | Ponta com rosca anelar |
Ângulo da ponta | 20 Grau |
Material | Aço endurecido |
Superfície | Galvanizado |
Cor | Prata |
Ângulo máx. de aparafusamento | 90 Grau |
Ângulo mín. de aparafusamento | 0 Grau |
Peso unitário | 2,200 g |
Adequado para utilização com os seguintes materiais | Aglomerado |
Área de aplicação | Universal |
Aprovação | ETA-11/0190 |
Conforme RoHS | Sim |