Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
ASSY<SUP>®</SUP> D Parafuso de tamponamento - PARAFUSO ASSY-D C/E 4,5X50 ASSY<SUP>®</SUP> D Parafuso de tamponamento - PARAFUSO ASSY-D C/E 4,5X50
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/aiQG6FBAmi0

ASSY<SUP>®</SUP> D Parafuso de tamponamento - PARAFUSO ASSY-D C/E 4,5X50 - 1
ASSY<SUP>®</SUP> D Parafuso de tamponamento - PARAFUSO ASSY-D C/E 4,5X50 - 2

ASSY® D Parafuso de tamponamento

ASSY-D aço galvanizado cabeça de embeber AW
PARAFUSO ASSY-D C/E 4,5X50

Art. 0151024505
EAN 4052703522552

Entre na sua conta para ver preços
ASSY® D Parafuso de tamponamento

Art. 0151024505

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 250 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Sem ponta de broca, para utilização com buchas plásticas. Cabeça escareada

Parafuso para bucha ASSY-D sem ponta de broca, rosca de acoplamento ou rosca anelar


Maiores capacidades de suporte de carga



Fenda AW:


  • Ótima transmissão de força

  • Adaptação excelente

  • Colocação segura do parafuso

  • Sem oscilação


Fresa de escarear


Para fixar madeiras e outros acessórios de fixação, sem danificar os materiais revestidos



Rosca assimétrica


Menor binário de aperto, maior força de aperto

Aprovação técnica europeia ETA-11/0190 (para parafusos autoperfurantes como fixadores de madeira)

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Parafuso para bucha para:


  • 91 bucha de nylon

  • 92 ZEBRA Shark W-ZX

  • 92.1 bucha ZEBRA Shark

  • 64 bucha plástica para paredes ocas W-KH

  • 73 bucha para placa de gesso W-GS

  • 74 bucha leve W-KL

  • 74.1 bucha de isolamento W-ID

  • 75 bucha para betão arejado W-GB


Parafuso para aglomerado universal


Móveis, rodapés, caixas, construção de elementos, etc.



Pode ser utilizado aço galvanizado ASSY-D em espaços interiores secos

Material

Aço endurecido

Superfície

Galvanizado

Diâmetro nominal (d)

4,5 mm

Comprimento (l)

50 mm

Comprimento da rosca (lg)

44 mm

Diâmetro da cabeça (dh)

8,9 mm

Altura da cabeça (k)

8,7 mm

Tamanho da fenda

AW20

Aprovação

ETA-11/0190

Adequado para utilização com os seguintes materiais

Aglomerado
Bucha
Madeira
Produtos derivados da madeira
Madeira dura
LVL
Madeira macia

Área de aplicação

Acessório de fixação
Bucha
Carroçaria
Mobiliário
Universal

Tipo de cabeça

Cabeça de embeber

Detalhes da cabeça

Caixas de fresagem

Diâmetro do núcleo

2,7 mm

Tipo de rosca

Rosca de parafuso para madeira

Design da rosca

Rosca parcial

Formato da rosca

Rosca de passo grosso

Forma da ponta

Ponta

Ângulo máx. de aparafusamento

90 Grau

Ângulo mín. de aparafusamento

0 Grau

Conforme RoHS