ASSY® D Parafuso de tamponamento
ASSY-D aço galvanizado cabeça de embeber AW
PF.ASSY D C/E 10X80
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Parafuso para bucha ASSY-D sem ponta de broca, rosca de acoplamento ou rosca anelar
Maiores capacidades de suporte de carga
Fenda AW:
- Ótima transmissão de força
- Adaptação excelente
- Colocação segura do parafuso
- Sem oscilação
Fresa de escarear
Para fixar madeiras e outros acessórios de fixação, sem danificar os materiais revestidos
Rosca assimétrica
Menor binário de aperto, maior força de aperto
Aprovação técnica europeia ETA-11/0190 (para parafusos autoperfurantes como fixadores de madeira)
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Parafuso para bucha para:
- 91 bucha de nylon
- 92 ZEBRA Shark W-ZX
- 92.1 bucha ZEBRA Shark
- 64 bucha plástica para paredes ocas W-KH
- 73 bucha para placa de gesso W-GS
- 74 bucha leve W-KL
- 74.1 bucha de isolamento W-ID
- 75 bucha para betão arejado W-GB
Parafuso para aglomerado universal
Móveis, rodapés, caixas, construção de elementos, etc.
Pode ser utilizado aço galvanizado ASSY-D em espaços interiores secos
Material | Aço endurecido |
Superfície | Galvanizado |
Diâmetro nominal (d) | 10 mm |
Comprimento (l) | 80 mm |
Comprimento da rosca (lg) | 66 mm |
Diâmetro da cabeça (dh) | 18,5 mm |
Altura da cabeça (k) | 18,2 mm |
Tamanho da fenda | AW40 |
Aprovação | ETA-11/0190 |
Adequado para utilização com os seguintes materiais | Bucha |
Área de aplicação | Dach |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber |
Detalhes da cabeça | Caixas de fresagem |
Diâmetro do núcleo | 6,3 mm |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso para madeira |
Design da rosca | Rosca parcial |
Formato da rosca | Rosca de passo grosso |
Forma da ponta | Ponta |
Ângulo máx. de aparafusamento | 90 Grau |
Ângulo mín. de aparafusamento | 0 Grau |
Conforme RoHS | Sim |