Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

ASSY®plus MDF

ASSYplus MDF, aço zincado RP, cabeça de embeber, AW
ASSY PLUS MDF 3,4X60
ASSYPLUS 3.0

Art. 0165393560
EAN 4046777939699
Entre na sua conta para ver preços
ASSY®plus MDF

Art. 0165393560

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 500 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

O parafuso para MDF (placa de fibra de densidade média). Graças à geometria especial do parafuso adaptado para utilização em MDF, o parafuso pode ser aparafusado sem criar um orifício preliminar no grão final. Isto faz com que os parafusos sejam ideais para utilização ao construir estruturas preliminares, por exemplo.

Aço galvanizado, passivado a azul



Fenda AW


  • Máxima transmissão de força

  • Sem oscilação


Cabeça de embeber pequena


Rebaixamento ideal em MDF sem curvar



Núcleo de parafuso fino


evita que o parafuso se "empurre para dentro do material"



Base de parafuso ranhurada


distribui aparas de perfuração para potenciar o efeito



Rosca assimétrica


Resistência de alta tensão



Ponta de broca comprida


Espaço de aparas aumentado, reduz a potência de pressão a atuar no material



Ponta de broca Forstner


Excelentes resultados de perfuração; posicionamento preciso graças à ponta de centragem

Aviso

Tenha em atenção que deve ser observada uma distância de 30 mm até a extremidade (extremidade do grão final).

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Todas as uniões roscadas fabricadas em MDF que necessitam de um parafuso para ser inseridas no grão final. Para fixar acessórios de fixação na superfície, utilize parafusos ASSY MDF sem uma ponta de broca.

Diâmetro nominal (d)

3,4 mm

Comprimento (l)

60 mm

Comprimento da rosca (lg) (lg)

35 mm

Comprimento da rosca de parafuso com ponta de broca (b) (b)

40 mm

Tipo de cabeça

Cabeça de embeber

Diâmetro da cabeça (dh)

5,6 mm

Altura da cabeça (k)

1,75 mm

Tamanho da fenda

AW10

Tipo de rosca

Rosca de parafuso para madeira

Design da rosca

Rosca parcial

Design

Com veio

Formato da rosca

Rosca de uma só entrada

Diâmetro do núcleo

1,65 mm

Forma da ponta

Ponta de perfuração

Material

Aço endurecido

Superfície

Galvanizado

Ângulo máx. de aparafusamento

90 Grau

Ângulo mín. de aparafusamento

0 Grau

Adequado para utilização com os seguintes materiais

Madeira
Produtos derivados da madeira
MDF

Área de aplicação

Mobiliário
Carroçaria
Construção de lojas
Construção de stands de exposição
Acessório de fixação para interior

Aprovação

ETA-11/0190

Peso unitário

2 g

Conforme RoHS