ASSY®plus MDF
ASSYplus MDF, aço zincado RP, cabeça de embeber, AW
ASSY PLUS MDF 35X50ASSY PLUS MDF 3,4X50
ASSYPLUS 3.0
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Aço galvanizado, passivado a azul
Fenda AW
- Máxima transmissão de força
- Sem oscilação
Cabeça de embeber pequena
Rebaixamento ideal em MDF sem curvar
Núcleo de parafuso fino
evita que o parafuso se "empurre para dentro do material"
Base de parafuso ranhurada
distribui aparas de perfuração para potenciar o efeito
Rosca assimétrica
Resistência de alta tensão
Ponta de broca comprida
Espaço de aparas aumentado, reduz a potência de pressão a atuar no material
Ponta de broca Forstner
Excelentes resultados de perfuração; posicionamento preciso graças à ponta de centragem
Tenha em atenção que deve ser observada uma distância de 30 mm até a extremidade (extremidade do grão final).
Fichas Técnicas(X)
Todas as uniões roscadas fabricadas em MDF que necessitam de um parafuso para ser inseridas no grão final. Para fixar acessórios de fixação na superfície, utilize parafusos ASSY MDF sem uma ponta de broca.
Diâmetro nominal (d) | 3,4 mm |
Comprimento (l) | 50 mm |
Comprimento da rosca (lg) (lg) | 31 mm |
Comprimento da rosca de parafuso com ponta de broca (b) (b) | 36 mm |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber |
Diâmetro da cabeça (dh) | 5,6 mm |
Altura da cabeça (k) | 1,75 mm |
Tamanho da fenda | AW10 |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso para madeira |
Design da rosca | Rosca parcial |
Design | Com veio |
Formato da rosca | Rosca de uma só entrada |
Diâmetro do núcleo | 1,65 mm |
Forma da ponta | Ponta de perfuração |
Material | Aço endurecido |
Superfície | Galvanizado |
Ângulo máx. de aparafusamento | 90 Grau |
Ângulo mín. de aparafusamento | 0 Grau |
Adequado para utilização com os seguintes materiais | Madeira |
Área de aplicação | Mobiliário |
Aprovação | ETA-11/0190 |
Peso unitário | 1,787 g |
Conforme RoHS | Sim |