ASSYplus aço zincado PT AW c/ cab. fres. c/ fenda
ASSYplus aço zincado PT AW c/ cab. fres. c/ fenda
PF.ASSY PLUS C/EMB.R/P AW ZN 4X40
ASSYPLUS


Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Diâmetro nominal (d) | 4 mm |
Comprimento (l) | 40 mm |
Comprimento da rosca (lg) (lg) | 23 mm |
Comprimento da rosca de parafuso com ponta de broca (b) (b) | 26 mm |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber |
Detalhes da cabeça | Estrias de fresagem |
Diâmetro da cabeça (dh) | 7.9 mm |
Altura da cabeça (k) | 2.7 mm |
Tamanho da fenda | AW20 |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso para madeira |
Design da rosca | Rosca parcial |
Forma da rosca | Rosca de ligação única |
Diâmetro do núcleo | 2.7 mm |
Forma da ponta | Ponta de perfuração |
Material | Aço endurecido |
Superfície | Galvanizado |
Ângulo máx. de aparafusamento | 90 Grau |
Ângulo mín. de aparafusamento | 0 Grau |
Adequado para utilização com os seguintes materiais | Madeira, Produtos derivados da madeira, Aglomerado (BSP), LVL |
Área de aplicação | Mobiliário, Carroçaria, Construção de lojas, Construção de stands de exposição, Acessório de fixação para interior |
Aprovação | ETA-11/0190 |
Peso unitário | 2.308 g |
Conforme RoHS | Sim |