Abraçadeira articulada para tubos TIPP®-Priopress
Abraçadeira articulada para tubos TIPP-Priopress
ABRAC.TIPP PRIOPRESS M8 83-91 3
Art. 0543166090
EAN 4024835775694
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Durante a pré-montagem basta apenas encaixar o fecho
- Fecho rápido, fácil e seguro
- Inserção de tubos com menor esforço em montagens altas
Fecho de segurança por pressão
- Fixação rápida, bastando pressionar manualmente a porca de aperto, ou seja, não são necessárias ferramentas.
- O parafuso de bloqueio pode ser ajustado com precisão utilizando a rosca métrica. Isto também permite corrigir a posição do tubo, apertando posteriormente a abraçadeira, pressionando o parafuso.
- Reabrir com chave de fendas Phillips ou de fenda normal, como habitualmente
Isolamento acústico de acordo com o DIN 4109
Resistente ao envelhecimento, às intempéries e ao ozono conforme DIN 53508 e DIN 53509
Certificado Cradle to Cradle®
- Valorização do edifício através de materiais que não contêm substâncias nocivas
- Maior variedade de aplicações para GreenBuilding e certificação de edifícios conforme LEED®, BREEAM® e DGNB
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Para fixar tubos em instalações sanitárias e de aquecimento
![]() | |
Intervalo de aperto mín./máx. (ØD) | 88-93 mm |
Conector de rosca (G) | M8 |
Largura da banda metálica (BM) | 20 mm |
Carga admissível | 1500 N |
Espessura da cinta metálica (tM) | 1,5 mm |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 120 °C |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Peso | 110 g |
Material do perfil de borracha | EPDM |
Sem silicone | Sim |
Sem halogéneo | Sim |
Sustentabilidade | Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição |