Abraçadeira com fecho de patilha plástica – qualidade industrial
Abraçadeira premium PLT
CBLBND-PA-BLK-PLT.6SM-M0-1,8X71MM
Art. 5630000165
EAN 4061975249494
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
Abraçadeiras, dentes interiores
- Abraçadeiras versáteis para inúmeras aplicações
- Construção de peça única para um desempenho e fiabilidade consistentes
- Apertar as abraçadeiras requer menos força que em qualquer outra na indústria
- A ponta curva pode ser recolhida facilmente nas superfícies planas e roscada de forma rápida
- Longa vida útil
- Resistentes a óleos, massas lubrificantes, combustíveis para automóveis e muitas substâncias orgânicas
- Natural: para utilização no interior
- Preto: resistente aos UV e a intempéries
Aprovação UL
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Construção de quadros elétricos
- Instalação
- Fabrico de veículos
- Oficinas automóveis
- Oficinas de manutenção
- Construção de elevadores
- e muito mais
Material | PA 6,6 - Poliamida |
Cor | Preto |
Largura | 1,8 mm |
Comprimento | 71 mm |
Diâmetro mín./máx. do conjunto | 0,3-15 mm |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 85 °C |
Força mín. de tração | 36 N |
Resistência a ultravioleta | Sim |
Sem silicone | Sim |
Sem halogéneo | Sim |
Conforme RoHS | Sim |
Design | Com ponta curva |
Inflamabilidade | V2 |