Abraçadeira de cabo universal
Abraçadeira universal de cabo para tubos
ABRACADEIRA DE CABO P/TUBOS 400-710MM
Art.
5255000560
EAN 4046777411720
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
Economia de tempo na montagem de tubagens e tubos de ventilação
Possibilidade de instalação sem ferramentas
Sem perda de parafusos
Fabricada a partir de uma só peça (sem pontos de solda)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para montagem de tubagens e tubos Spiro
Carga admissível | 0,75 kN |
Material | Zinco fundido |
Adequado para diâmetro externo mín./máx. do tubo | 400-710 mm |
Conector de rosca (AG) | M8 x M10 |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 110 °C |
Peso unitário | 145,500 g |
Diâmetro do cabo metálico | 2,0 mm |
Sustentabilidade | Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição |