Abraçadeira de olhal com patilha plástica, estável ao calor – qualidade industrial
Premium PLC-30 peça de união de olhais, estável ao calor
CBLTIE-PA-BLK-PLC2S-S10-M30-4,8X201MM
Art. 5630000442
EAN 4061975269232
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
Para uma temperatura de funcionamento contínua de até +115 °C
- O design permite a união antes e depois do aparafusamento
- Abraçadeiras estáveis ao calor para uma utilização contínua a +115 °C
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Design | Com ponta curva |
Largura da banda (B) | 4,8 mm |
Largura | 4,8 mm |
Comprimento (L) | 201 mm |
Diâmetro mín./máx. do conjunto (Ø) | 1,5-47 mm |
Material | PA 6,6 - Poliamida |
Resistência mín./máx. à temperatura | -60 a 115 °C |
Resistência a ultravioleta | Sim |
Cor | Preto |
Sem halogéneo | Sim |
Sem silicone | Sim |
Força máx. de tracção | 222 N |