Abraçadeira de tensão VARIFIX®
Abraçadeira de tensão VARIFIX, aço galvanizado
GRAMPO APERTO VARIFIX C26/18-C28/28
VARIFIX
Art.
0862005105
EAN 4024835808781
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
Para fixar calhas de montagem C em suportes de aço sem perfurar nem soldar.
Montagem segura
Concebida com dois orifícios
Aviso
Devem ser sempre usadas duas abraçadeiras de tensão por suporte de aço.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Adequado para calha de conjunto | 26 x 18 mm |
Comprimento (L) | 45 mm |
Altura (H) | 45 mm |
Largura (B) | 70 mm |
Espessura (t) | 4 mm |
Comprimento do estribo (LB) | 70 mm |
Largura do suporte (BB) | 40 mm |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (G) | M6 |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Peso | 162 g |
Diâmetro nominal | 6 mm |
Sustentabilidade | Economizador de recursos |