Abraçadeira dupla solar para tubos
Abraçadeira dupla solar para tubos
ABRAC DUPLA EASYCLICK 60MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Orifício de passagem
Instalação fácil utilizando buchas (Zebra Shark W-ZX®) e parafusos (ASSY® 3.0 SK)
Área de aperto mínima
Aparência limpa, pressão mínima sobre o material isolante
> 60 mm.
Fichas Técnicas(X)
Para instalar a abraçadeira dupla solar para tubos ondulados de aço inox ou tubos individuais instalados em paralelo que são isoladas com borracha solar Flexen (diâmetro total exterior superior a 60 mm).
Para instalar a abraçadeira dupla solar para tubos, utilize um parafuso sextavado de 6 mm com cabeça anelar grande (no mínimo, 13 mm de diâmetro), mas não com cabeça de embeber!
![]() | |
Material | PA - Poliamida |
Cor | Preto |
Resistência máx. à temperatura | 200 °C |