Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Abraçadeira especial com fecho em metal e olhal de fixação

Abraçadeira especial, lingueta de metal/olhal
ABRACADEIRAS PLASTICAS NAT 4.8X198MM

Art. 05022611

EAN 4011231434546

Entre na sua conta para ver preços
Abraçadeira especial com fecho em metal e olhal de fixação

Art. 05022611

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 100 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Para fixar a engrenagens ou à carroçaria depois de apertar

Com aprovação UL

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura da banda (B)

4,8 mm

Comprimento (L)

198 mm

Diâmetro mín./máx. do conjunto (Ø)

3,5-45 mm

Material

PA 6,6 - Poliamida

Resistência mín./máx. à temperatura

-40 a 85 °C

Cor

Natural

Sem halogéneo

Sim

Sem silicone

Sim