Abraçadeira isofónica TIPP-ML
Abraçadeira p/ tubos TIPP ML
ABRACADEIRA TIPP-ML 125-130
Art.
0543125
EAN 4045989653126
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ideal para instalações verticais e horizontais de aço, cobre e PVC.
- Abraçadeira isofónica conforme DIN 4109
- Resistente a temperaturas -40°C a 110°C
- Equipada com porca combinada M8 e M10
- Eletro vulcanizada
- Parafusos laterais M 6 com anilha plástica
- Resistência à tração - 6000 N
- Carga máxima de trabalho - 2000 N
- A mesma abraçadeira permite enroscar pernos M 8 e M 10
- Evita a perda dos parafusos laterais
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Intervalo de aperto mín./máx. (ØD) | 125-130 mm |
Conector de rosca (G) | M8 x M10 |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 110 °C |