Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Abraçadeira isofónica TIPP-ML

Abraçadeira p/ tubos TIPP ML
ABRACADEIRA TIPP-ML 159-166 6.

Art. 0543160
EAN 4045989653133

Entre na sua conta para ver preços
Abraçadeira isofónica TIPP-ML

Art. 0543160

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 25 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Ideal para instalações verticais e horizontais de aço, cobre e PVC.
  • Abraçadeira isofónica conforme DIN 4109

  • Resistente a temperaturas -40°C a 110°C

  • Equipada com porca combinada M8 e M10

  • Eletro vulcanizada

  • Parafusos laterais M 6 com anilha plástica

  • Resistência à tração - 6000 N

  • Carga máxima de trabalho - 2000 N

  • A mesma abraçadeira permite enroscar pernos M 8 e M 10

  • Evita a perda dos parafusos laterais