Abraçadeira para lâmpada de 2 fios, sem rosca Para condutores de cobre unifilares e multifilares
Conetor sem rosca para condutores de cobre
CONECTOR LUX EVO

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Abertura para busca-polos
Fichas Técnicas(X)
Primeiro lado para condutores de cobre unifilares (2 x 0,75-2,5 mm2) e segundo lado para condutores de cobre multifilares (1 x 0,52,5 mm2)
Número de condutores | 3 UNID |
Secção transversal mín./máx. do fio rígido | 0,75-2,5 mm² |
Secção transversal mín./máx. do fio flexível | 0,5-2,5 mm² |
Corrente nominal | 24 A |
Comprimento mín./máx. do fio descarnado | 9-11 mm |
Tensão nominal | 450 V |
Temperatura ambiente máx. | 110 °C |
Identificação T em conformidade com a norma EN 60998 | T110 |
Inflamabilidade | Autoextinguível de acordo com a norma UL94 V2 |
Material da caixa de proteção | PA 6,6 - Poliamida 6,6 |
Cor | Branco |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!