Abraçadeira para mangueira A4 com fecho assimétrico totalmente fabricado em aço inox
HOSECLMP-A4-DIN3017-W5-W12MM-(90-110MM)
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Caixa de proteção assimétrica
- Distribuição uniforme da força
- A cabeça da abraçadeira não se inclina durante o aperto
Interior da cinta com relevo e com contornos arredondados
Previne ferimentos e danos na mangueira
Fichas Técnicas(X)
Tubos de combustível, tubos de ar, água de refrigeração/aquecimento, fixação geral
Material da banda para abraçadeira | Aço inox A4 |
Superfície da banda da braçadeira | Nu |
Material do parafuso | Aço inox A4 |
Superfície do parafuso | Nu |
Material da caixa de proteção | Aço inox A4 |
Superfície da estrutura | Nu |
Largura da banda | 12 mm |
Intervalo de aperto mín./máx. | 90-110 mm |
Tipo de fenda | Fenda |
Largura entre faces (SW) | 7 mm |
Binário de aperto | 5 Nm |
Conforme RoHS | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!