Abraçadeira para mangueira com fecho assimétrico
ABRACADEIRA ZEBRA 16-27
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
Caixa de proteção assimétrica
- Distribuição uniforme da força
- A cabeça de braçadeira não se inclina durante o aperto
Interior suave com fita dentada e rebordos arredondados
Evita ferimentos e danos na mangueira
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Sistemas de tubagem de combustível
- Água de refrigeração/aquecimento
- Condutas de ar
- Suporte/fixação geral
Material da banda para abraçadeira | 1.4016 aço ferrítico F1 |
Superfície da banda da braçadeira | Nu |
Material do parafuso | Aço |
Superfície do parafuso | Galvanizado |
Material da caixa de proteção | Aço ferrítico F1 |
Largura da banda | 9 mm |
Intervalo de aperto mín./máx. | 16-27 mm |
Tipo de fenda | PH |
Largura entre faces (SW) | 7 mm |
Binário de aperto | 3 Nm |
Conforme RoHS | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!