Mini abraçadeira para mangueira
ABRACADEIRAS
Art. 05417 11
EAN 4011231449113
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
Para tubos submetidos a um esforço mínimo em locais apertados
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Ideal para apertar e fixar mangueiras mais pequenas em espaços apertados.
Material da banda para abraçadeira | Aço inox A2 |
Superfície da banda da braçadeira | Nu |
Material do parafuso | Aço |
Superfície do parafuso | Galvanizado |
Material da caixa de proteção | Aço |
Superfície da estrutura | Galvanizado |
Largura da banda | 5 mm |
Intervalo de aperto mín./máx. | 7-11 mm |
Tipo de fenda | Fenda |
Binário de aperto | 1 Nm |
Conforme RoHS | Sim |