Mini abraçadeira para mangueira para tubos submetidos a um esforço mínimo em locais apertados
ABRACADEIRAS
Art.
05419 16
EAN 4011231449144
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
Área de aplicação
Suporte e fixação
Material da banda para abraçadeira | Aço inox A2 |
Superfície da banda da braçadeira | Nu |
Material do parafuso | Aço |
Superfície do parafuso | Galvanizado |
Material da caixa de proteção | Aço |
Superfície da estrutura | Galvanizado |
Largura da banda | 5 mm |
Intervalo de aperto mín./máx. | 11-19 mm |
Tipo de fenda | Fenda |
Binário de aperto | 1 Nm |
Conforme RoHS | Sim |