Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Abraçadeira para mangueira com fecho assimétrico

ABRACADEIRA ZEBRA 40-60

Art. 053914060

EAN 4011231446471

Entre na sua conta para ver preços
Abraçadeira para mangueira com fecho assimétrico

Art. 053914060
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
Estrutura assimétrica, interior liso da fita com relevo e rebordos arredondados
  • Distribuição uniforme da força devido à estrutura assimétrica

  • O design assimétrico impede que a cabeça da abraçadeira se incline durante o aperto

  • Não ocorrem ferimentos nem danos na mangueira devido ao interior liso da fita com relevo e aos rebordos arredondados
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Ideal para sistemas de tubos de combustível, água de refrigeração/aquecimento e transporte de ar e aplicações gerais de aperto e fixação.

Material da banda para abraçadeira

1.4016 aço ferrítico F1

Superfície da banda da braçadeira

Nu

Material do parafuso

Aço

Superfície do parafuso

Galvanizado

Material da caixa de proteção

Aço ferrítico F1

Largura da banda

9 mm

Intervalo de aperto mín./máx.

40-60 mm

Tipo de fenda

PH

Largura entre faces (SW)

7 mm

Binário de aperto

3 Nm

Normas

DIN 3017

Conforme RoHS

Sim

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Chave de fendas para sextavado exterior com eixo flexível

CHAVE ZEBRA FLEXIVEL PUNHO 2C SW7

Lâmina redonda com eixo flexível e cabeça brilhante niquelada
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Conjunto abraçadeiras para mangueira, largura da fita: 9 mm 121 peças

CONJUNTO ABRACADEIRAS ZEBRA . CHAVE SW7