Abraçadeira para mangueira com fecho assimétrico
ABRACADEIRA ZEBRA 70-90
Art. 053917090
EAN 4011231446617
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
Estrutura assimétrica, interior liso da fita com relevo e rebordos arredondados
- Distribuição uniforme da força devido à estrutura assimétrica
- O design assimétrico impede que a cabeça da abraçadeira se incline durante o aperto
- Não ocorrem ferimentos nem danos na mangueira devido ao interior liso da fita com relevo e aos rebordos arredondados
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Ideal para sistemas de tubos de combustível, água de refrigeração/aquecimento e transporte de ar e aplicações gerais de aperto e fixação.
Material da banda para abraçadeira | 1.4016 aço ferrítico F1 |
Superfície da banda da braçadeira | Nu |
Material do parafuso | Aço |
Superfície do parafuso | Galvanizado |
Material da caixa de proteção | Aço ferrítico F1 |
Largura da banda | 9 mm |
Intervalo de aperto mín./máx. | 70-90 mm |
Tipo de fenda | PH |
Largura entre faces (SW) | 7 mm |
Binário de aperto | 3 Nm |
Normas | DIN 3017 |
Conforme RoHS | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!