Abraçadeiras, KBL INOX, aço inox AISI 304 Com vedante esférico
Abraçadeira em aço inox AISI 304
ABRACADEIRA AUTOBLOQUEIO 4,6X520MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Para uma união rápida, fácil e infinita de cabos, arneses, mangueiras, etc.
A construção da cabeça de fecho automático reduz o tempo de instalação
Material extremamente robusto (100% aço inox)
- Não enferruja
- Resistente ao calor
- Resistente aos raios UV
- Resistente a vários químicos
Não há abrasão no isolamento do cabo
Fixe a cabeça de bloqueio sem dentes
Para utilização em temperaturas extremas e ambientes agressivos
Elevado grau de resistência à corrosão e às condições climatéricas
Fichas Técnicas(X)
Gama de aplicações, incluindo na indústria naval, mineração, indústria química, eletrónica e instalações de construção, construção de veículos, oficinas automóveis, oficinas de manutenção
Largura | 4,6 mm |
Comprimento | 520 mm |
Material | Aço inox A2 / Aço inox A2 |