Abraçadeiras, KBL INOX, aço inox AISI 304 Com vedante esférico
Abraçadeira em aço inox AISI 304
ABRACADEIRA AUTOBLOQUEIO 7.9X201MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Para uma união rápida, fácil e infinita de cabos, arneses, mangueiras, etc.
A construção da cabeça de fecho automático reduz o tempo de instalação
Material extremamente robusto (100% aço inox)
- Não enferruja
- Resistente ao calor
- Resistente aos raios UV
- Resistente a vários químicos
Não há abrasão no isolamento do cabo
Fixe a cabeça de bloqueio sem dentes
Para utilização em temperaturas extremas e ambientes agressivos
Elevado grau de resistência à corrosão e às condições climatéricas
Fichas Técnicas(X)
Gama de aplicações, incluindo na indústria naval, mineração, indústria química, eletrónica e instalações de construção, construção de veículos, oficinas automóveis, oficinas de manutenção
Largura | 7.9 mm |
Comprimento | 201 mm |
Espessura | 0.3 mm |
Diâmetro mín./máx. do conjunto | 12,7-51 mm |
Força mín. de tração | 2000 N |
Material | Aço inox AISI 304 |
Superfície | Simples |
Resistência mín./máx. à temperatura | -60 a 538 °C |
Conforme RoHS | Sim |