Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Abraçadeiras, KBL INOX, aço inox AISI 304 Com vedante esférico

Abraçadeira em aço inox AISI 304
ABRACADEIRA AUTOBLOQUEIO 7.9X520MM

Art. 08206 152
EAN 4045989614431
Entre na sua conta para ver preços
Abraçadeiras, KBL INOX, aço inox AISI 304 Com vedante esférico

Art. 08206 152

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 50 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Pode ser utilizada em qualquer situação onde não se podem utilizar plásticos, por exemplo, sob temperaturas elevadas ou fortes influências químicas

Para uma união rápida, fácil e infinita de cabos, arneses, mangueiras, etc.


A construção da cabeça de fecho automático reduz o tempo de instalação



Material extremamente robusto (100% aço inox)


  • Não enferruja

  • Resistente ao calor

  • Resistente aos raios UV

  • Resistente a vários químicos


Não há abrasão no isolamento do cabo


Fixe a cabeça de bloqueio sem dentes



Para utilização em temperaturas extremas e ambientes agressivos


Elevado grau de resistência à corrosão e às condições climatéricas

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Gama de aplicações, incluindo na indústria naval, mineração, indústria química, eletrónica e instalações de construção, construção de veículos, oficinas automóveis, oficinas de manutenção

Largura

7.9 mm

Comprimento

520 mm

Material

Aço inox A2 / Aço inox A2