Abrilhantador de Pneus PREMIUM
Abrilhantador de pneus PREMIUM
ABRILHANTADOR DE PNEUS PREMIUM 10KG
Art. 089012110
EAN 4045989473526
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
Produto abrilhantador de elevada rentabilidade
Brilho sem manchas
- Excelente atuação nos pneus sem deixar manchas.
Ação rápida e brilhante
- Age rapidamente voltando a dar um efeito brilhante à superficie do pneu.
Produto ecológico
- Contém produtos naturais, sendo extremamente ecológico.
Aviso
Utilizar material de proteção adequado no manuseamento do produto.
Proporção de mistura 1:4
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Instruções
Para aplicação manual. Recomenda-se a aplicação do produto com um pincel ou esponja para uma camada mais perfeita e uniforme.
Para resultados perfeitos deverá aplicar e deixar secar durante 30 minutos.
Peso unitário | 10 kg |
Base química | Água, sabão e glicol |
Cor | Castanho amarelado |
Densidade/condições | 1,18 g/cm³ / a 20°C |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Sem AOX | Sim |
Biodegradável | Sim |