Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Absorvedor retrátil W102 Com cinto

Absorvedor retrátil com cinto W102
ABSORVEDOR RETRATIL W102 2.5M

Art. 0899032844

EAN 4065746469005

Entre na sua conta para ver preços
Absorvedor retrátil W102 Com cinto

Art. 0899032844
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
Absorvedor retrátil compacto com cinto para uso universal em áreas com risco de queda
  • Design leve e compacto

  • Segurança ideal através da retração independente do cinto

  • O cinto não torce graças ao mosquetão giratório de alumínio tri-lock
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Norma EN

360

Comprimento geral do elemento de ligação

2,5 m

Peso

1326 g

Capacidade máx. de carga

120 kg