Acessório de fixação excêntrico sem rebordo
Acessório de fixação excêntrico sem rebordo
CAIXA RONDORFIX NIQ P/19MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
O parafuso movimenta-se excentricamente
- A resistência aumenta uniformemente em função do aperto
- Função de segurança percetível na posição final
Flancos do acessório de fixação excêntrico perfilados e curva de aperto de design especial
- Fixação positiva e forçada dos ligadores
- Não se desapertam sozinhos
- Proteção de transporte para evitar a abertura dos móveis
Modelo sem flange:
- Embebido à face
- Empilhamento fácil das peças de mobiliário
- Tampa de plástico colorida opcional
Adequado para fendas PZ 2 e PH 2, fenda comprida de 1,0 x 6,0 ou 1,2 x 6,5 e chave sextavada de 4 mm
- Pode ser utilizado sem ferramentas
- Ideal para montagem/desmontagem por parte do utilizador final
Recomendamos igualmente a utilização de buchas caneladas ou lamelas de ligação em madeira para aumentar a estabilidade.
As medidas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Adequado para espessura de placa | 19 mm |
Comprimento (A) | 9,5 mm |
Comprimento 2 (B) | 13,75 mm |
Profundidade do orifício para broca | 14 mm |
Profundidade máx. do orifício para broca | 14,5 mm |
Ø do furo | 15 mm |
Material | Zinco fundido |
Superfície | Niquelado |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!