Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Acessório de fixação excêntrico sem rebordo

Acessório de fixação excêntrico sem rebordo
RONDORFIX

Art. 0683208100
EAN 4038898577812

Entre na sua conta para ver preços
Acessório de fixação excêntrico sem rebordo

Art. 0683208100

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 250 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Sem flange

O parafuso movimenta-se excentricamente


  • A resistência aumenta uniformemente em função do aperto

  • Função de segurança percetível na posição final


Flancos do acessório de fixação excêntrico perfilados e curva de aperto de design especial


  • Fixação positiva e forçada dos ligadores

  • Não se desapertam sozinhos

  • Proteção de transporte para evitar a abertura dos móveis


Modelo sem flange:


  • Embebido à face

  • Empilhamento fácil das peças de mobiliário

  • Tampa de plástico colorida opcional


Adequado para fendas PZ 2 e PH 2, fenda comprida de 1,0 x 6,0 ou 1,2 x 6,5 e chave sextavada de 4 mm


  • Pode ser utilizado sem ferramentas

  • Ideal para montagem/desmontagem por parte do utilizador final
Aviso

Recomendamos igualmente a utilização de buchas caneladas ou lamelas de ligação em madeira para aumentar a estabilidade.

As medidas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para espessura de placa

16 mm

Comprimento (A)

8 mm

Comprimento 2 (B)

12,25 mm

Profundidade do orifício para broca

12,5 mm

Profundidade máx. do orifício para broca

13 mm

Ø do furo

15 mm

Material

Zinco fundido

Superfície

Niquelado

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Cavilha para acessório de fixação excêntrico

PERNO PARA RONDORFIX

Para fixação excêntrica
x 100 Un.
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
Bucha de madeira estriada

BUCHA MADEIRA 8.40

Lamela de ligadores para madeira

LAMELA 63.23.4

x 1000 Un.