Acessório de fixação para cama variável quatro opções de ajuste
Acessório de fixação p/ cama variável
LIGADOR DE TRAVESSA 4MM
Art. 0683243110
EAN 4038898186151
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
- Possibilidade de segurança adicional, altura regulável
- Também pode ser utilizado para a viga central
- Fácil de montar, basta enroscar a placa e pendurar o suporte
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Espessura | 2 mm |
Comprimento | 140 mm |
Largura | 48 mm |
Altura | 37 mm |