Acessório de fixação para porta basculante Kinvaro T 71
Ferragem p/ porta basculante, Kinvaro T 71
KINVARO T71
Art. F151147696
EAN 4050641918123
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
Com amortecimento integrado ajustável
- Não são necessárias dobradiças para móvel na base superior
- Instalação mais rápida
- Mantém a porta basculante aberta em qualquer posição
- É possível montar outras unidades por cima
- Instalação fácil pela frente e sem ferramentas
- Ajuste tridimensional direto de frentes
- Sem necessidade de manutenção
Vasta gama de aplicação para portas basculantes grandes a extra grandes
- Largura da porta basculante: 300–1200 mm
- Altura da frente móvel: 300–600 mm
- Força da mola adequada para uma grande variedade de aplicações, desde portas basculantes pequenas e leves em madeira natural até modelos resistentes.
- Para portas basculantes de vários materiais e pesos, como por exemplo madeira, MDF, vidro, com uma grande variedade de caixilhos de alumínio ou madeira.
Excecionalmente fácil de abrir com um mecanismo de abertura com mola
- As portas basculantes são fáceis de abrir e fechar
- Menor esforço
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Adequado para altura mín./máx. do armário | 300-600 mm |
Adequado para peso mín./máx. da tampa com pega incl. | 1,4-8,5 kg |
Profundidade mínima de montagem | 147 mm |
Ângulo de abertura | 110 Grau |
| Cálculo do peso da porta basculante: largura da porta x altura da porta x espessura da porta x peso específico1 + peso do puxador2 = peso da porta. 1 Peso específico do material MDF de 0,85 kg/dm3, aglomerado de 0,65 kg/dm3, abeto/pinho de 0,45 kg/dm3. 2 Os puxadores devem ter um peso de 0,1 kg por cada 100 mm de largura. Recomendamos a realização de testes prévios. |
| Legenda: F: Junta FAS: Batente lateral da frente |
| Altura da porta em mm | Peso da porta basculante com puxador em kg (mola branca em ambos os lados) | Peso da porta basculante com puxador em kg (mola laranja em ambos os lados) |
| 300 | 2,1 - 7,4 | 2,5 - 8,5 |
| 350 | 1,8 - 6,3 | 2,3 - 7,5 |
| 400 | 1,7 - 5,4 | 2,1 - 6,8 |
| 450 | 1,6 - 4,7 | 2,0 - 5,8 |
| 500 | 1,5 - 4,0 | 1,8 - 5,0 |
| 550 | 1,4 - 3,7 | 1,6 - 4,6 |
| 600 | 1,4 - 3,3 | 1,4 - 4,2 |