Acessório para extremidade de cabo de aço com rosca macho M8
Acessório extremidade cabo aço com rosca ext M8
CABO ACO C/ROSCA M8 5M
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Secção transversal 7 x 7, cabo de aço com diâmetro de 2 mm
- Maior proteção contra vibrações em comparação com o varão roscado
- Pode ser instalado inclinado sem calhas de montagem
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Aplicações em ventilação, ar condicionado e aquecimento, pipelines, sistemas de suporte de cabos, colunas de som, suspensões de segurança, sobretensão de cabos, painéis de isolamento em câmaras frigoríficas, sinalização, decoração, tetos suspensos, sistemas de transportadores, retentores, painéis solares/sistemas fotovoltaicos.
Comprimento das extremidades do cabo de aço (L) | 70 mm |
Comprimento do cabo metálico | 5 m |
Carga admissível | 0.55 kN |
Material | Aço |
Comprimento (LG) | 45 mm |
Conector de rosca (AG) | M8 |
Peso unitário | 108,800 g |
Diâmetro do cabo metálico | 2 mm |
Superfície | Galvanizado |
Sustentabilidade | Economizador de recursos |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!