Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Acessório para lixar tubos Conjunto RBS 650

Conjunto de acessórios de lixa de cinta de tubos
CONJ. POLIMENTO TUBOS RBS 650

Art. 0673200
EAN 4050382616982
Entre na sua conta para ver preços
Acessório para lixar tubos Conjunto RBS 650

Art. 0673200

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Para retificação, uniformização, limpeza, polimento, lixamento inicial, remoção de ferrugem e remoção de tinta de hastes arredondadas, grades, tubos em cotovelos e tubos num alcance visual de 8-250 mm de diâmetro.

Para utilização com polidora, artigo n.º 07024530 e com retificadoras angulares ajustáveis de 500 a 7500 rpm.



Braço do transportador/de lixagem


  • O design permite lixar em áreas difíceis de alcançar, como grades montadas (com 4 cm de espaçamento da parede).

  • Pequeno ângulo de desvio para menores temperaturas de retificação e aquecimento reduzido do material.

  • Permite a retificação de cordões de soldadura (soldas de terminais). O cordão de soldadura é adaptado com precisão e rapidez ao diâmetro do tubo.

  • Permite o processamento de materiais arredondados de 8 a 250 mm (360°).

  • Processamento de tubos muito simples.

  • Extremamente prático e leve.


Polias guia


  • O lado não rotativo do disco da polia de deflexão, cujo diâmetro é cerca de 1 mm maior, garante que não pode causar danos (marcas de retificação) no tubo. Em raios muito apertados, os discos fixos funcionam como superfície de contacto para guiar a cinta de lixa à volta do raio.

  • As ranhuras de guia na polia de deflexão permitem lixar nos raios mais estreitos sem desgastar a cinta de lixa. (Se a unidade for mantida corretamente num ângulo de 90° em relação à peça de trabalho).

  • Podem utilizar-se duas larguras de cinta diferentes, 15 e 35 mm.

  • Rolamentos de esferas com proteção contra poeiras.


Rolo de tração


  • Rolo de tração leve e de alta qualidade fabricado em POM-C (Polioximetileno), maquinado a partir de uma só peça. Para um funcionamento extremamente suave.

  • Design ligeiramente convexo. Centragem ótima da cinta de lixa.

  • Extremamente durável, revestimento em borracha resistente ao calor. Ótima transmissão de força para a cinta de lixa e para as rebarbadoras angulares ajustáveis de 500 a 7500 rpm.
Aviso

Fornecido em mala Orsy 200, inclui cintas de lixa

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de peças do conjunto/kit

16 UNID

Incluído na encomenda:
1 x
Cinta de lixa para lixadora de cinta de tubos com grão de cerâmica Grão cerâmico abrasivo

CINTA DE LIXA CERAMICA D.35X650MM G.40

ZEBRA
Descrição:
35 mm x 650 mm;Tipo de grão: 40
For sanding of pipes, pipe elbows and closed pipe structures, sanding welding seams, removing tempering colour, removing rust and scale
Quantidade: 1 x
1 x
Cinta de lixa para lixadora de cinta de tubos com grão de cerâmica Grão cerâmico abrasivo

CINTA DE LIXA CERAMICA D.35X650MM G.60

ZEBRA
Descrição:
35 mm x 650 mm;Tipo de grão: 60
For sanding of pipes, pipe elbows and closed pipe structures, sanding welding seams, removing tempering colour, removing rust and scale
Quantidade: 1 x
1 x
Cinta de lixa para lixadora de cinta de tubos com grão de cerâmica Grão cerâmico abrasivo

CINTA DE LIXA CERAMICA D.35X650MM G.80

ZEBRA
Descrição:
35 mm x 650 mm;Tipo de grão: 80
For sanding of pipes, pipe elbows and closed pipe structures, sanding welding seams, removing tempering colour, removing rust and scale
Quantidade: 1 x
1 x
Cinta de lixa para lixadora de cinta de tubos com grão de cerâmica Grão cerâmico abrasivo

CINTA DE LIXA CERAMICA D.35X650MM G.120

ZEBRA
Descrição:
35 mm x 650 mm;Tipo de grão: 120
For sanding of pipes, pipe elbows and closed pipe structures, sanding welding seams, removing tempering colour, removing rust and scale
Quantidade: 1 x
1 x
Cinta de lixa para lixadora de cinta de tubos com grão de cerâmica Grão cerâmico abrasivo

CINTA DE LIXA CERAMICA D.15X650MM G.80

ZEBRA
Descrição:
15 mm x 650 mm;Tipo de grão: 80
For sanding of pipes, pipe elbows and closed pipe structures, sanding welding seams, removing tempering colour, removing rust and scale
Quantidade: 1 x
1 x
Cinta de lixa para lixadora de cinta de tubos com grão de cerâmica Grão cerâmico abrasivo

CINTA DE LIXA CERAMICA D.15X650MM G.120

ZEBRA
Descrição:
15 mm x 650 mm;Tipo de grão: 120
For sanding of pipes, pipe elbows and closed pipe structures, sanding welding seams, removing tempering colour, removing rust and scale
Quantidade: 1 x
1 x
Cinta de lixa para lixadora de cinta de tubos com grão de cerâmica

CINTA DE LIXA TRIZACT 35X650MM G.120

ZEBRA
Descrição:
35 mm x 650 mm;Tipo de grão: 120
Quantidade: 1 x
1 x
Cinta de lixa para lixadora de cinta de tubos com grão de cerâmica

CINTA DE LIXA TRIZACT 35X650MM G.220

ZEBRA
Descrição:
35 mm x 650 mm;Tipo de grão: 220
Quantidade: 1 x
1 x
Cinta de lixa para lixadora de cinta de tubos com grão de cerâmica

CINTA DE LIXA TRIZACT 35X650MM G.280

ZEBRA
Descrição:
35 mm x 650 mm;Tipo de grão: 280
Quantidade: 1 x
1 x
Cinta de lixa para lixadora de cinta de tubos com grão de cerâmica

CINTA DE LIXA TRIZACT 35X650MM G.400

ZEBRA
Descrição:
35 mm x 650 mm;Tipo de grão: 400
Quantidade: 1 x
1 x
Cinta de lixa para lixadora de cinta de tubos com grão de cerâmica

CINTA DE LIXA TRIZACT 35X650MM G.600

ZEBRA
Descrição:
35 mm x 650 mm;Tipo de grão: 600
Quantidade: 1 x
1 x
Cinta de lixa de velo para polidora de superfícies curvas

CINTA ABRASIVA DE VELO 35X650MM G.100

Descrição:
35 mm x 650 mm;Tipo de grão: 100
For matting, polishing and smoothing pipes, pipe elbows and closed pipe structures
Quantidade: 1 x
1 x
Cinta de lixa de velo para polidora de superfícies curvas

CINTA ABRASIVA DE VELO 35X650MM G.180

Descrição:
35 mm x 650 mm;Tipo de grão: 180
For matting, polishing and smoothing pipes, pipe elbows and closed pipe structures
Quantidade: 1 x
1 x
Cinta de lixa de velo para polidora de superfícies curvas

CINTA ABRASIVA DE VELO 35X650MM G.280

Descrição:
35 mm x 650 mm;Tipo de grão: 280
For matting, polishing and smoothing pipes, pipe elbows and closed pipe structures
Quantidade: 1 x
1 x
Cinta de lixa de velo para polidora de superfícies curvas

CINTA ABRASIVA DE VELO 35X650MM G.400

Descrição:
35 mm x 650 mm;Tipo de grão: 400
For matting, polishing and smoothing pipes, pipe elbows and closed pipe structures
Quantidade: 1 x
Mala vazia ORSY<SUP>®</SUP> 200
1 x
Mala vazia ORSY® 200

CASE-90/15-OBJECTLIST

ORSY200
Descrição: Armazenamento ideal de peças pequenas, ferramentas e máquinas com opções personalizáveis de disposição.
Quantidade: 1 x

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informações sobre preços

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica