Ferragem giratória extensível para armário de canto VS COR FOLD
Ferragem giratória extensível, armário de canto VS COR Fold
FERRAGEM CANTO WARI CORNER PREMEA ESQ
Art. 0683730352
EAN 4048539955664
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
Quando a porta é aberta, os cestos dianteiros saem automaticamente para fora. Facilita o acesso sem restrições aos cestos traseiros.
Vantagens da instalação:
- Fácil de montar no piso e na parte lateral
- As peças individuais são montadas sem ferramentas
- Pode facilmente ser montado posteriormente
Vantagens da utilização:
- Acesso otimizado e panorâmica de todos os cestos quando a frente está aberta
- Fecho elegante e silencioso graças ao amortecimento integrado
- A altura dos cestos individuais pode ser facilmente regulada, o que permite que a ferragem metálica seja adaptada às necessidades específicas do utilizador em qualquer altura
Aviso
Prazo de entrega: aproximadamente 5 dias úteis após a receção da encomenda
Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Largura mín. do armário | 900 mm |
Adequado para largura mín. de porta | 450 mm |
Direcção da abertura | Articulação do lado esquerdo |
Profundidade livre mín. de instalação | 485 mm |
Altura livre mín. de instalação | 530 mm |
Ajuste da altura | +/- 3 mm |
Ajuste lateral | +/- 3 mm |
Ajuste da inclinação | +/- 3 mm |
Número de cestos | 4 |
Capacidade de carga da parte anterior | 8 kg |
Carga do armário | 9,5 kg |
Versão da gaiola | Premea |
Material | Aço / Madeira |
Superfície | Cromado |
Cor | Branco |
Incluído na encomenda:
1
x
Descrição:
Quando o armário é aberto, os cestos dianteiros, que podem ser colocados a diferentes alturas, abrem-se automaticamente. Isto garante um acesso sem restrições aos cestos traseiros.
Quantidade:
1
x
1
x
Conjunto de cestos de encaixe VS COR Fold Para tabuleiros para armário de canto
COR FOLD CONJUNTO PREMEA CROM 900MM
Descrição:
Premea
Quando o armário é aberto, os cestos dianteiros, que podem ser colocados a diferentes alturas, abrem-se automaticamente, garantindo, assim, um acesso sem restrições aos cestos traseiros
Quantidade:
1
x
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: