Acessórios para conjunto de limpeza universal para injetores diesel
Acessórios para conj. limpeza univ. injetores diesel
PORTA BIT 1/4'' 225MM C/ B.ENCAIXE RAPID
Art.
071557 119
EAN 4046777339079
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento | 224 mm |
Material | Alumínio / Aço |
Número de peças | 1 UNID |
Peso unitário | 70,000 g |