Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Acetato de silicone, sanitário

Silicone acetato sanitários
WURTH SILICONE ACETATO BEGE

Art. 08923179

EAN 4045989786114

Entre na sua conta para ver preços
Acetato de silicone, sanitário

Art. 08923179

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 30 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Propriedades


  • Aderência particularmente boa sem primário em vidro e superfícies vidradas como, por exemplo, esmalte, azulejos e alumínio

  • Permanentemente elástico, resistente às condições meteorológicas e aos raios UV

  • Fisiologicamente inofensivo, portanto, também pode ser usado em piscinas e empresas de processamento de alimentos

  • O design da cor inclui fungicida



Vantagens dos produtos em saco


  • Ambientalmente seguros: Volume de desperdício reduzido a um trigésimo

  • Menos perdas de resíduos: O conteúdo residual é reduzido de 4% (cartucho) para 1% (saco)
Aviso
  • A folga deve ser de cerca de metade da sua largura, embora seja de, pelo menos, 6 mm. Preencha previamente profundidades de junta maiores com, por exemplo, perfis de espuma para evitar aderência em três pontos

  • Os rebordos das juntas devem estar limpos, secos e sem gordura

  • Deve ser aplicado um primário em superfícies absorventes e alcalinas (por exemplo, madeira, betão, etc.) e ferro simples e metais ferrosos (zinco, chumbo, cobre)

  • Para ligações de espelhos e vedação de mármore e granito, devem ser realizados testes preliminares

  • Não compatível com betume e butilo

  • Não é adequada para colar vidro de isolamento


Tenha em atenção que as cores apresentadas podem ser ligeiramente diferentes do tom original por motivos relativos à impressão.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para vedação:


  • Juntas de expansão e vedação para interior e exterior

  • Juntas de azulejos e ligações em aplicações sanitárias

Conteúdo

310 ml

Base química

Silicones Sauer (sistemas de acetato)

Cor

Bege Bahama

Absorção de movimento contínua

25 %

Dureza Shore A

25 - 28

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 40 °C

Resistência mín./máx. à temperatura

-50 a 150 °C

Tempo mín. de formação de película

4 min

Condições para tempo de formação de película

a 23°C e 50% de humidade relativa

Alongamento mín. de rutura

350 %

Propriedades fungicidas

Sim

Validade a partir da data de produção

12 meses

Densidade/condições

1,04 g/cm³ / a 23°C, 50% de humidade relativa

Densidade

1,04 g/cm³

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Primário para silicone

PRIMARIO P/SILICONE

Primário universal para melhorar a aderência de vedantes de silicone em superfícies absorventes e não absorventes