Acetona de limpeza
ACETONA DE LIMPEZA 1L
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Excelente desempenho de limpeza
- Amolecimento e remoção rápida e eficaz de gorduras, óleos e outros tipos de sujidade
- Dissolve diversos resíduos de tinta
O produto de limpeza evapora muito rapidamente e não deixa resíduos sobre o material a limpar.
Líquidos inflamáveis, Categoria 2; irritação dos olhos, Categoria 2; toxicidade especificamente dirigida a órgãos – exposição única, Categoria 3
Pode suavizar tintas e vários plásticos ou provocar descolorações.
Não é adequado para vidro de policarbonato.
As instruções de aplicação são recomendações baseadas nas nossas experiências e conhecimentos. Devem ser realizados testes prévios antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como condições de armazenagem e aplicação não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Para limpeza e desengorduramento rápido e eficaz de metais (por exemplo, alumínio, aço e aço inox) e vidro antes de pintar, preencher, colar e vedar.
Conteúdo | 1 l |
Cor | Incolor |
Base química | Acetona |
Densidade/condições | 0,79 g/cm³ / a 20°C |
Sem AOX | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!