Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso para aglomerado Wüpofast ® 2.0

Paraf. WÜPOFAST 2.0, aço zinc., rosca comp., cab. emb., fenda Z
PF.WUPO 2.0 CAB/EMB.F/PZ ZN 6X60

Art. 019866 60
EAN 4050641431530

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso para aglomerado Wüpofast ® 2.0

Art. 019866 60

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 200 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Aço galvanizado, rosca completa, cabeça de embeber plana, fenda PZ

O parafuso que fixa



Cabeça plana com fresa de escarear


  • Adequado para madeira e ferragens

  • Aparafusa ferragens sem danificar o revestimento


Escareador (medidas 5 x 70 mm)


  • Redução de 40% na fricção ao aparafusar

  • Menos esforço da ferramenta elétrica (maior vida útil)


Rosca de passo normal/grosso


  • Rosca de passo normal em parafusos pequenos, para uma melhor vedação em aglomerado

  • Rosca de passo grosso para aparafusamento rápido


Escareador incorporado na rosca


  • Menor esforço necessário durante o aperto graças à redução da fricção

  • Menor formação de fissuras


Ponta de agulha


  • Proporciona um suporte ideal sem escorregar

  • A rosca vai até o topo

  • Não estraga a superfície


Fenda PZD


  • A fenda mais popular do mercado

  • Boa inserção/centragem

  • Boa aderência

  • Maior precisão da fenda
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro nominal (d)

6 mm

Comprimento (l)

60 mm

Tipo de cabeça

Cabeça de embeber

Diâmetro da cabeça (dh)

12 mm

Altura da cabeça (k)

4,2 mm

Tamanho da fenda

PZ3

Tipo de rosca

Rosca de parafuso para madeira

Design da rosca

Rosca total

Formato da rosca

Rosca de passo grosso

Comprimento da rosca (lg)

53 mm

Diâmetro do núcleo

3,9 mm

Forma da ponta

Ponta de pino

Ângulo da ponta

23 Grau

Material

Aço endurecido

Superfície

Galvanizado

Peso unitário

7,360 g

Área de aplicação

Telhador
Construção de elementos
Acessório de fixação para interior
Madeira de construção
Mobiliário
Universal

Conforme RoHS