Parafuso para aglomerado Wüpofast ® 2.0
Paraf. WÜPOFAST 2.0, aço zinc., rosca comp., cab. emb., fenda Z
PF.WUPO CAB/EMB.F/PZ ZN 2.4X12
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
O parafuso que fixa
Cabeça plana com fresa de escarear
- Adequado para madeira e ferragens
- Aparafusa ferragens sem danificar o revestimento
Escareador (medidas 5 x 70 mm)
- Redução de 40% na fricção ao aparafusar
- Menos esforço da ferramenta elétrica (maior vida útil)
Rosca de passo normal/grosso
- Rosca de passo normal em parafusos pequenos, para uma melhor vedação em aglomerado
- Rosca de passo grosso para aparafusamento rápido
Escareador incorporado na rosca
- Menor esforço necessário durante o aperto graças à redução da fricção
- Menor formação de fissuras
Ponta de agulha
- Proporciona um suporte ideal sem escorregar
- A rosca vai até o topo
- Não estraga a superfície
Fenda PZD
- A fenda mais popular do mercado
- Boa inserção/centragem
- Boa aderência
- Maior precisão da fenda
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro nominal (d) | 2,4 mm |
Comprimento (l) | 12 mm |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber |
Diâmetro da cabeça (dh) | 5 mm |
Altura da cabeça (k) | 1,8 mm |
Tamanho da fenda | PZ1 |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso para madeira |
Design da rosca | Rosca total |
Formato da rosca | Rosca de uma só entrada |
Comprimento da rosca (lg) | 8 mm |
Diâmetro do núcleo | 1,65 mm |
Forma da ponta | Ponta de pino |
Ângulo da ponta | 34 Grau |
Material | Aço endurecido |
Superfície | Galvanizado |
Peso unitário | 0,290 g |
Conforme RoHS | Sim |