Parafuso para aglomerado niquelado WÜPOFAST® Aço niquelado, rosca total, cabeça de embeber, PZ
Parafuso WÜPOFAST, aço niquelado, rosca total PZD
PF.WUPO CAB/LENT.F/PZ NIQ 4X20
WUEPOFAST
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Cabeça com fenda Pozidrive
Revestimento deslizante plástico
Aparafusamento fácil graças a roscas afiadas com revestimento que facilita o deslizamento.
Ângulo de abertura
Quanto maior for o ângulo de abertura mais elasticidade tem o parafuso, minimizando a sua rutura.
Binário de rutura
Elevado grau de segurança do utilizador devido à monitorização da qualidade do aço temperado.
Binário de aperto
Depende do revestimento deslizante plástico e rosca limpa, bem como das laterais da rosca: permitem o aparafusamento fácil e rápido (fácil para o utilizador).
Não se destina a utilização exterior
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Diâmetro nominal (d) | 4 mm |
Comprimento (l) | 20 mm |
Design da rosca | Rosca total |
Comprimento da rosca (lg) | 15,5 mm |
Ângulo da ponta | 34 Grau |
Tipo de cabeça | Cabeça de lentilha |
Diâmetro da cabeça (dh) | 8 mm |
Tamanho da fenda | PZ2 |
Material | Aço |
Superfície | Niquelado |
Peso unitário | 1,300 g |
Conforme RoHS | Sim |