Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Acoplamento de ligação à terra com tampa de bloqueio automático

Tomada de segurança c/tampa de mola
TOMADA C/TAMPA DE MOLA 16A IP54

Art. 0969301421

EAN 4062856212606

Entre na sua conta para ver preços
Acoplamento de ligação à terra com tampa de bloqueio automático

Art. 0969301421
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
Para cabos até 3G 2,5 mm²
  • A área do punho otimizada permite um melhor suporte para encaixar e remover a ficha de forma segura

  • Com proteção contra torção (vedação da membrana) e anel de reforço para uma maior vida útil da entrada do cabo
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para utilização no interior e exterior

Corrente nominal

16 A

Tensão nominal

250 V/CA

Classe de proteção IP

IP 54

Diâmetro máx. do cabo

13 mm

Design

Com tampa de mola com fecho automático

Material

Borracha / Plástico

Cor

Preto, Cinzento, Vermelho