Adapt. suporte p/mercadoria comp., viatura, módulo
Adapt. suporte p/mercadoria comp., viatura, módulo
AY-ADAPTER-LNGTRY-VEH
Art.
0963676000
EAN 4062855167600
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
With an adjustment range of 230 to 350 mm
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 200 mm |
Altura | 350 mm |
Peso unitário | 1,400 kg |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado |
Material | Aço |