Adaptador 3/8''
Adaptador de 3/8''
ADAPTADOR DE 3/8. PARA 1/2.
Art. 0713128402
EAN 4024835711340
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
- Norma: DIN 3123, ISO 3316
- Versão cromada
- Encaixe: Caixa quadrada de 3/8"
- Ponta: Quadra exterior de 1/2" ou 1/4"
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tamanho da ponta (S1) | 1/2" |
Accionador (S2) | 3/8" |
Material | Aço |
Superfície | Cromado |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 20 mm |
Comprimento (L1) | 36 mm |