Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Adaptador DIN 7428 C 6.3 (1/4")

CONPCE-BIT-HEX-1/4INX4PT-1/4IN

Art. 0614176700

EAN 4011231509558

Entre na sua conta para ver preços
Adaptador DIN 7428 C 6.3 (1/4")

Art. 0614176700
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
Adaptador prático para muitas ferramentas

Suporte errado? Experimente este adaptador


  • O adaptador encaixa em todos encaixes sextavados exteriores padrão e liga-os na quadra interior da ferramenta

  • O modelo curto garante uma transmissão de força estável e sem torção

  • Permite a utilização de chaves de caixa em máquinas com uma bucha de aperto padrão

  • A ranhura distinta no encaixe liga de forma segura o adaptador ao suporte


Adaptador durável


  • A liga utilizada e o design garantem uma longa vida útil do adaptador

  • O design especial garante que a ferrugem e a sujidade têm pouco impacto na função da cavilha
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionador

C 6,3 (1/4")

Tipo de fenda

Sextavado exterior

Tamanho da ponta

1/4"

Tipo de ponta

Quadra exterior

Comprimento

25 mm