Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Adaptador com encaixe de 1" e encavador quadrado 3/4" com bola de travamento

Adaptador de impacto de 1''
ADAPTADOR IMPACTO 1. PARA 3/4.

Art. 071415202

EAN 4011231711364

Entre na sua conta para ver preços
Adaptador com encaixe de 1" e encavador quadrado 3/4" com bola de travamento

Art. 071415202
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
  • Adapta-se a todas as aparafusadoras comuns de ar comprimido e elétricas

  • Norma: Encaixe quadrado de acordo com a norma DIN 3121

  • Design: forjado, brunido

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionador (S2)

1"

Tamanho da ponta (S1)

3/4"

Diâmetro externo da chave de caixa (D1)

54 mm

Comprimento (L1)

70 mm