Adaptador de 1/4
Adaptador de 1/4
ADAPTADOR DE 1/2 - 3/4
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
Compact extension adapter with low installation height, perfect for confined spaces
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Accionador (S2) | 1/2" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Tamanho da ponta (S1) | 3/4" |
Tipo de ponta | Quadra exterior |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 38,5 mm |
Espessura do serrilhado (L2) | 11,5 mm |
Comprimento (L1) | 34,5 mm |