Adaptador de fixação Para discos de corte e discos de rebarbar
Adaptador de fixação para disco de corte e fresagem
ADAPTADOR PARA DISCO SPEED D.76MM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Amplitude de aperto de 0–8 mm
Apenas um adaptador de fixação para todas as amplitudes de aperto.
O parafuso de fixação é completamente embebido no adaptador de fixação
Não há secções de rosca salientes, permitindo trabalhar até mesmo em espaços estreitos.
Parafuso de fixação com grande superfície de contacto e rosca à direita (efeito de fixação automática)
Fixação fiável de discos.
Parafuso de fixação com grande superfície de apoio e fenda longitudinal
Fácil de desapertar ou apertar com uma chave de bocas ou uma chave de fenda de 17 mm.
Fichas Técnicas(X)
Adequado para diâmetro de orifício | 10 mm |
Comprimento | 58 mm |
Diâmetro do veio | 6 mm |