Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Adaptador de proteção individual Para utilização no interior e exterior

Adaptador de proteção individual
ADAPT-PERSPROT-VEH-PSA16-230V

Art. 096381 080
EAN 4062856394685
Entre na sua conta para ver preços
Adaptador de proteção individual Para utilização no interior e exterior

Art. 096381 080
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
Para utilização no interior e exterior
  • Pode ser ligado a uma tomada elétrica com ligação à terra

  • Com dispositivo de segurança para crianças

  • Potência máxima: 3680 W

  • Corrente de comutação: 30 mA

  • Tempo de comutação < 30 ms
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

230 V/CA

Corrente nominal

16 A

Classe de proteção IP

IP 44

Peso unitário

0,150 kg

Cor

Azul, Verde, Preto

Material

Plástico